曜日別特売

マルチマウントバー

マルチマウントバー - ネオプロト(NEOPLOT)マルチマウントバー - ネオプロト(NEOPLOT)マルチマウントバー - ネオプロト(NEOPLOT)マルチマウントバー - ネオプロト(NEOPLOT)マルチマウントバー - ネオプロト(NEOPLOT)マルチマウントバー - ネオプロト(NEOPLOT)

バックドアにアイテムを取り付ける際にベースとなるのがRVマルチマウントバーです。 別売のマルチマウントブラケットやクランプセットを使用することでROTOPAXコンテナシリーズをはじめとする様々なアイテムを取り付けることが可能になります。

材質スチール(t=2.0/Φ25.4)ブラック許容荷重(kg)50加工バー幅(mm)650関連部品【品番】NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17253541NPRX-M1
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする