強化液中性消火器 LG-3.5ND(VI)鉄道車輌用

強化液中性消火器 LG-3.5ND(VI)鉄道車輌用 NDC

蓄圧式強化液消火器です。

適合【火災】A‐2、B‐3、C トラスコ品番576-3224 高さ(mm)623 放射時間65秒 放射距離4~7m 薬剤量(kg)3.5 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17276598 LG-3.5ND6
32,000
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする