曜日別特売

キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ~36Φ 5種類

キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ~36Φ 5種類 - 杉原産業

非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。
16Φから36Φまで5種類をご用意しました。
皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※吸着対象の材質や表面状況により吸着力は大きく変わります。
※個体差や使用状況に左右されるため吸着力は参考の値とさせていただきます。
※実際の取付け場所でご確認の上、余裕を持ってご使用ください。
※吸着力の計測は、金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※強力な磁石のため皮膚の挟み込み等にご注意ください。
※強力な磁石のため吸着対象面に傷がつく場合があります。
※吸着面に保護フィルム等を貼り付ける事で緩和することができます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
吸着力(N)
高さH(mm)
寸法d1(mm)
直径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17295726SNF16ネジ首:3.5605ネジ頭:6.516
251
取扱い終了
17295735SNF20ネジ首:4.51107ネジ頭:8.620
304
取扱い終了
17295751SNF25ネジ首:5.52208ネジ頭:10.625
452
取扱い終了
17295760SNF32ネジ首:5.53208ネジ頭:10.632
600
取扱い終了
17295769SNF36ネジ首:6.54308ネジ頭:11.336
764
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする