カラー軍手(柄特)
残糸(未使用繊維)を有効活用した軍手です。
残糸のため、色、柄、材質はその時々で異なります。
※色、柄、材質の指定はできません。
トラスコ品番683-8485
材質ポリエステル、綿、他※その時々で異なります。
厚さ(mm)2
色ミックス(指定不可)
サイズフリー
全長(cm)23
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)19
ゲージ数7
内容量1箱(60ダース×12双)
残糸(未使用繊維)を有効活用した軍手です。
残糸のため、色、柄、材質はその時々で異なります。
※色、柄、材質の指定はできません。