丸和ケミカル
雷鳥 日本一軍手
一般的な軍手よりも目付を減らし、価格を追求した軍手です。
厚みが少ない分、作業性は良いです。
用途
一般作業
トラスコ品番
225-0525
材質
ポリエステル、綿、他
厚さ(mm)
1.5
色
リスト:黄色
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
7
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17300197
139
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください