丸和ケミカル
ストレッチアームカバー
通気性がよく、さらっとした装着感のアームカバーです。
UVカット率約98%、UPF(紫外線防護係数)50+
緩すぎない程よい締め付け感です。
用途
一般作業
農作業
スポーツ
レジャー
トラスコ品番
684-1502
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
ブラック
長さ(cm)
41
手首周り(cm)
15
上腕周り(cm)
23
内容量
1双(1双)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17300845
1396
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100