丸和ケミカル
不織布つなぎ服
1層タイプの不織布つなぎ服です。
汚れが目立ちにくいグレーです。
白や青の不織布つなぎ服に比べ、「いかにも」感がありません。
携帯等を取り出す際に便利なWジップ仕様です。
用途
汚れや埃の多い現場
清掃作業
塗装作業
材質
ポリプロピレン
色
グレー
タイプ
つなぎ服
内容量
1着(1着)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17300565
6590-M
571-2447
M
155~170
75~88
73
¥
920
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17300581
6590-L
571-2444
L
165~180
85~100
75
¥
920
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17300590
6590-LL
571-2446
LL
170~185
90~105
76
¥
920
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100