蜂防護服 ラプター4

蜂防護服 ラプター4 丸和ケミカル 蜂防護服 ラプター4 丸和ケミカル 蜂防護服 ラプター4 丸和ケミカル 蜂防護服 ラプター4 丸和ケミカル 蜂防護服 ラプター4 丸和ケミカル 蜂防護服 ラプター4 丸和ケミカル 蜂防護服 ラプター4 丸和ケミカル

独自の特殊三層構造生地で蜂の脅威からしっかりガードします。
上着の着用方式はプルオーバータイプ(被って着るタイプ)です。
本品には保冷ライナーは付きません。
保冷剤を入れるポケットが付いています。

用途蜂の巣等の駆除作業 トラスコ品番567-4272 セット内容ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1、保冷剤×3、取扱説明書一式 材質(頭部プロテクター)本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート、(上衣)表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル、ズボン:(表生地)ナイロン、中生地:ナイロン、(裏生地)ポリエステル ホワイト サイズフリー 規格実用新案・意匠登録済 特許出願中 適応身長(cm)165~185 内容量1セット(1セット)
注意
※本品には蜂の脅威に対する防護性がございますが、絶対的な安全性を保証するものではございません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17300556 V-1050
オープン
94,980
104,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする