自動車用粉末ABC消火器 加圧式 PAN-20GSD
自動車用粉末ABC消火器です。
適合【火災】A‐5、B‐12、C
トラスコ品番576-4705
高さ(mm)560
放射時間23秒
放射距離3~5m
薬剤量(kg)6
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
自動車用粉末ABC消火器です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |