あみのエーワン
つけかえ用タニシ用15cm浅型
ジャンボタニシとりネット(D式着脱ヘッド)の補充部品です。
浅型あみで獲物をキャッチ!すくいやすくて出しやすい!
エーワンD式ヘッド
用途
ジャンボタニシの捕獲に
材質
ナイロン、スチール、PP
質量(g)
網:約35
寸法(cm)
15.5×19.5×2
網目(mm)
網:約2
深さ(cm)
網:約9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17317076
D-15TN
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください