つけかえ用網浅型27cm

つけかえ用網浅型27cm - あみのエーワンつけかえ用網浅型27cm - あみのエーワンつけかえ用網浅型27cm - あみのエーワンつけかえ用網浅型27cm - あみのエーワンつけかえ用網浅型27cm - あみのエーワン

ジャンボタニシとりネットDX(B式着脱ヘッド)の補充部品です。
浅型27cm幅のネット。すくいやすく取り出しやすい浅型構造。卵落とし用のブレード保護カバー付
エーワンD式ヘッド
コンクリート壁面にこすりつけても大丈夫なアルミ製。
意匠登録出願中
罠の周囲に集まってきたタニシの捕獲に適しています。集めやすいブレード形状、稲の茎に付いた卵も落としやすい♪
小型網B-15STHも別売りしています。

用途ジャンボタニシの捕獲に材質ナイロン、アルミ、PP、スチール質量(g)網:約120寸法(cm)27×37.5×2網目(mm)網:約2深さ(cm)網:約13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17317101B-27STH
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする