つけかえ用網浅型15cm

つけかえ用網浅型15cm - あみのエーワン

ジャンボタニシとりネットDX(B式着脱ヘッド)の補充部品です。
浅型あみで獲物をキャッチ!すくいやすくて出しやすい!
意匠登録出願中
エーワンD式ヘッド
アルミ保護カバー付
コンクリート壁面にこすりつけても大丈夫なアルミ製。
狭いところのタニシの捕獲に適しています。
27cm幅B-27STHも別売りしています。

用途ジャンボタニシの捕獲に材質ナイロン、アルミ、PP、スチール質量(g)網:約80寸法(cm)16×26.5×2網目(mm)網:約2深さ(cm)網:約9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17317085B-15STH
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする