iPhone 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 軽量 薄型 メタルステッカー付 背面ガラスクリア
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度9Hのガラスを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
用途
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度9Hのガラスを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
2種の素材を特殊成型し、ガラスの透明度としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面には高硬度9Hのガラスを採用し、ケースを傷から保護します。端末のカラーが活きるクリアタイプです。
※表面硬度は実力値です。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ガラス、メタルステッカー:鉄、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
色カフェオレ
対応機種iPhone 16e
対応【ワイヤレス充電器】○
内容量1個
2種の素材を特殊成型し、ガラスの透明度としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面には高硬度9Hのガラスを採用し、ケースを傷から保護します。端末のカラーが活きるクリアタイプです。
※表面硬度は実力値です。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。