サプライズピクチャー(ムーミンとムーミンママ)
アートの中に立体的に陰影が浮かびあがる、LEDフレームが登場。
モノトーンの線画アートは、スイッチを入れると奥行きのあるカラーのアートに変化。
フレーム本体には3色(白光、暖色、自然光)に切り替え可能なLEDが内臓され、明度も10段階で調整可能です。
お部屋やインテリア、気分によってアートの雰囲気を変えられます。
材質PET スタンド:ABS/壁掛けテープ:PS、PVC
材質(本体)PS、MDF、アクリル、PVC、ABS
電源(V)USB電源(DC 5 / TypeA)
保証期間初期不良のみ
入数(個)1
デザインムーミン・ムーミンママ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×180×30
内容量1個