体操ブーブー 第1 v1
いつでもどこでもラジオ体操!累計販売40万個突破の大人気商品「体操ブーブー」。
鼻のスイッチを押すだけでラジオ体操(第1収録)が出来ます。
ラジオ体操は全身運動だから健康維持やダイエットに効果的です。
お子様からシニアの方まで簡単にお使い頂けます。
色白・赤
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×55×85
使用電池単4電池×2(電池別売り)
素材ABS樹脂
音声収録:ラジオ体操 第一
内容量1個
注意
※電池は別売りです。(単4電池 2本使用)