あみのエーワン
もんどり6
入口6口タイプ
入り口が6個あるので多方向から誘因が可能です。
用途
ザリガニ、カニ、小魚などの捕獲に!
材質
再生PP
質量(g)
網:約370
寸法(cm)
32×32×11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17317338
MD-6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください