あみのエーワン
もんどり8
入り口が8個あるので多方向から誘因が可能です。
用途
ザリガニ、カニ、小魚などの捕獲に!
材質
再生PP
質量(g)
網:約440
寸法(cm)
37×37×11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17317347
MD-8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください