ザリガニ・タニシ全員集合!

ザリガニ・タニシ全員集合! - あみのエーワンザリガニ・タニシ全員集合! - あみのエーワンザリガニ・タニシ全員集合! - あみのエーワン

ジャンボタニシを駆除しよう!!
折りたたみ式、稲のスキマに仕掛けやすい小型サイズ
エサ袋付

用途ジャンボタニシの捕獲に材質ポリエチレン(網)、スチール(フレーム)質量(g)網:約300寸法(cm)31×23×13(組立時)、34×23×4(折りたたみ時)対象ザリガニ・タニシ等内容量1個
注意
※エサは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17317390MD-2330
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする