BMW用燃料タンクキャップレンチ

BMW用燃料タンクキャップレンチ - JTCBMW用燃料タンクキャップレンチ - JTCBMW用燃料タンクキャップレンチ - JTC

BMW用 固い燃料タンクキャップ専用 7ポイントキャップ用

寸法(mm)【差込】12.7適合車種BMW F40、F45、F46、F47、F48、G01、G05 ディーゼル、ガソリン車サイズ(mm)152適合純正型番【工具】83302445958【部品】16117471828内容量1個
関連資料:(0.17MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17335057JTC6244
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする