ZATTA
マグネットリング Φ20
超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。
用途
ロープの吊り下げ等
色
シルバー
直径(Φmm)
20
高さ(mm)
28
耐荷重(kg)
垂直:1、水平:0.2
内容量
1個
注意
※強力な磁石のため、傷のつきやすい場所や割れやすい場所でのご使用は注意が必要です。
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17386288
F13124
¥
299
¥
289
¥
318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください