曜日別特売

マグネットフック ブラック 10個セット

マグネットフック ブラック 10個セット - ZATTAマグネットフック ブラック 10個セット - ZATTAマグネットフック ブラック 10個セット - ZATTAマグネットフック ブラック 10個セット - ZATTA

超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。
ブラック塗装

用途服、鞄などの吊り下げにブラック耐荷重(kg)垂直:1水平耐荷重(kg)0.2内容量1セット(10個)
注意
※強力な磁石のため、傷のつきやすい場所や割れやすい場所でのご使用は注意が必要です。
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像17386315F13136垂直:1632非回転、前後垂直:180度稼動タイプ
1,999
1,998
2,198(税込)
当日出荷
※商品画像17386331F131372044自在回転、前後垂直:180度稼動タイプ
2,999
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする