曜日別特売

フィルムフックスプレーフック タワー ホワイト

フィルムフックスプレーフック タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックスプレーフック タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックスプレーフック タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックスプレーフック タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックスプレーフック タワー ホワイト - 山崎実業
耐荷重(kg)1ホワイト仕様【品質表示】本体:ABS樹脂 フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン質量(g)商品:25備考取り付け可能な設置面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:6×4.5×6寸法(幅W×奥行D)(cm)内寸:3×3.2(ホルダー部)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1738551819071本体:6×4.5×6
オープン
600
660(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする