ツーウェイノートパソコン&タブレットスタンド タワー ホワイト

ツーウェイノートパソコン&タブレットスタンド タワー ホワイト - 山崎実業ツーウェイノートパソコン&タブレットスタンド タワー ホワイト - 山崎実業ツーウェイノートパソコン&タブレットスタンド タワー ホワイト - 山崎実業ツーウェイノートパソコン&タブレットスタンド タワー ホワイト - 山崎実業ツーウェイノートパソコン&タブレットスタンド タワー ホワイト - 山崎実業
耐荷重(kg)2.5ホワイト付属品緩衝材×6質量(g)600表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) キャップ:シリコーン寸法(cm)W21.3×D26.5×H10(横置き)、11~17インチ・厚さ1.5までのノートPC、タブレットPC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1738522016262.5
オープン
2,600
2,860(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする