曜日別特売

スリムウォーク着圧リブレギンスSM

スリムウォーク着圧リブレギンスSM - ピップ

【商品紹介】
日常で使いやすいリブ編みできつくないのにしっかりケア
動きにフィットするリブ編み
おなかまわりゆったり設計
骨盤を包みこむ骨盤サポート設計
お尻を持ち上げる3Dヒップアップ設計
足口はシンプルな裾カール
医学から生まれた段階圧力設計(足首21hPa、ふくらはぎ16hPa、太もも11hPa)
消臭繊維使用
サイズ: SM (身長145~160cm、ヒップ80~93cm、太もも45~53cm、ふくらはぎ32~38cm、足首19~23cm)
(参考サイズ: ML (身長150~165cm、ヒップ85~98cm、太もも50~60cm、ふくらはぎ36~42cm、足首21~25cm))
※SMとMLの両方に該当する場合は、身長が中央値に近い方のサイズをお選びください。
カラー:ブラック

用途
【やぶれ、伝線を防ぐために】
(1)ご使用前に、手足のつめやかかとをなめらかにし、指輪などをはずす。
(2)つめを立てたり、一気に引き上げたりしない。
【ご使用方法】
(1)前後を確認する。※タグがついている方が後(お尻側)
(2)足首まで引き上げ、足首の位置を正確に合わせる。
(3)両手の親指を内側に入れて、少しずつ均等に引き上げる。
(4)股下にすき間がないように引き上げてから均等にウエストまで引き上げる。
(5)太ももからヒップを持ち上げてヒップ部におさめる。
内容量1個
注意
※【使用上のご注意】
※1.次の方はご使用前に医師に相談する。
※(1)現在、病気やけがなどによる脚のむくみやだるさを感じる方
※(2)血圧の高い方、心臓・腎臓などに障害のある方
※(3)現在、かゆみや発疹をおこしている方
※(4)血行障害をおこしたことのある方
※2.サイズの合わないものを使用しない。(血行が悪くなるおそれがあります。)
※3.2枚重ねて使用しない。(血行が悪くなるおそれがあります。)
※4.使用中、使用後に気分が悪くなったり、かゆみ、発疹、痛みなどの異常を感じた場合は、すぐに使用を中止する。
※5.医療目的に使用しない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17398565-
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする