スリム物干し

スリム物干し TENMA(天馬) スリム物干し TENMA(天馬) スリム物干し TENMA(天馬) スリム物干し TENMA(天馬) スリム物干し TENMA(天馬)

設置が簡単にできるスリムな室内物干しです。
簡単に折りたためるので、使わない時はすき間に収納可能です。

用途整頓整頓に。 特記お客様組立品(工具不要) トラスコ品番200-6842 材質本体:スチールパイプ(粉体塗装)、樹脂部品:TPR、ポリプロピレン、金属部品:スチール(メッキ) 幅(mm)710 ホワイト 高さ(mm)1260 奥行(mm)720 耐荷重(kg)8 対応【干せる量】シャツ類が17枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71×72×126 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)71×5×144 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17395650 811000557
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする