”足元すっきりラック”

”足元すっきりラック” 天馬 ”足元すっきりラック” 天馬 ”足元すっきりラック” 天馬 ”足元すっきりラック” 天馬 ”足元すっきりラック” 天馬 ”足元すっきりラック” 天馬 ”足元すっきりラック” 天馬

収納しつつ、足元を広々使えるので、簡易的に整理整頓できます。
つま先がラックの下に入るので、足元が広々使えます。
デスクの足元を広く使いたい方におすすめのラックです。

用途整頓整頓に。 トラスコ品番206-5127 材質本体:ポリプロピレン(PP)、脚:スチール カプチーノ 高さ(mm)370 備考お客様組立品(工具不要) 奥行(mm)290 間口(mm)450 有効内寸(mm)400×230 耐荷重(kg)5 最大積載量(kg/台)5 内容量1箱(6台)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17395668 811000736
オープン
12,980
14,278 (税込)
41日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする