書類分別マグネットポケット

書類分別マグネットポケット 天馬 書類分別マグネットポケット 天馬 書類分別マグネットポケット 天馬 書類分別マグネットポケット 天馬 書類分別マグネットポケット 天馬 書類分別マグネットポケット 天馬 書類分別マグネットポケット 天馬 書類分別マグネットポケット 天馬

マグネット式で書類を分別保管できるので、デスクの上を整理することができます。
書類が迷子になってしまう方、ついつい散らかってしまう方におすすめ。マグネット式なので、取り外しも簡単に行えます。

用途整頓整頓に。 トラスコ品番206-5134 材質滑り止め:シリコーンゴム カプチーノ 高さ(mm)180 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 奥行(mm)70 間口(mm)340 耐荷重(g)(約)1個あたり500g 収納の目安約:(1個あたり)コピー用紙が100枚 最大積載量(kg/台)0.5 内容量1箱(14個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17395695 811000740
オープン
15,980
17,578 (税込)
41日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする