グルーミングヒートカッター

グルーミングヒートカッター - ファミリー・ライフグルーミングヒートカッター - ファミリー・ライフグルーミングヒートカッター - ファミリー・ライフ

アンダーヘアの処理で不快なムレや細菌を抑えます。
熱で焼き切るから切り口が丸くなりハサミやカミソリに比べるとチクチク感が抑えられます。また、熱線は肌に直接触れないようコーム内側にあり安全。
毛先が丸くなりチクチク感が抑えられる
Vゾーンの処理におススメです
先が細く細部まで処理しやすい形状
介護が必要な方にもオススメ
短く整えて清潔感UP
どこでも使える乾電池式

付属品掃除用ブラシ材質本体:ABS樹脂一部塗装、くし部分:ポリカーボネート質量(g)(約)28タイプ女性用電源単3形アルカリ乾電池2本使用(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)2.1×2.1×15.7対象女性用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17399755a3166310
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする