曜日別特売

マッキー極細 黒

マッキー極細 黒 - ゼブラ
(2件のレビュー)

マッキーシリーズ! みんなも知っているマッキーにおまけつき登場

仕様1本増量タイプツイン線幅(mm)細:1~1.3、極細:0.5インク色入数6商品タイプ使い切り本体線の太さ細字、極細字内容量1パック(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174121975本入+1本増量
600
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 何にでも
有限会社アンパーサンド

油性ペンはマッキー一択です!
細字と極細の二刀流のこのペンはいつでもどこでも使える様に大量に買って、色んなところに置いてあります。
もうこのペンが無いと生活出来ません。
今なら5本入りが1本サービルで6本貰える。
何度も注文してしまいます。
おすすめです!

2025-11-21
用途: 塩ビの加工時
建設業・工事業

安心安定のマッキーさん。安くて使い心地がよくて最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする