コミュニケーション絵本

コミュニケーション絵本 - アビリティーズ・ケアネットコミュニケーション絵本 - アビリティーズ・ケアネットコミュニケーション絵本 - アビリティーズ・ケアネットコミュニケーション絵本 - アビリティーズ・ケアネット

【コミュニケーション絵本が目指すこと】
会話や意志がうまく伝わらないことは、おたがいのストレスだけでなく、誤解や判断ミス等、大きな事故につながる危険性があります。
それゆえに、正しい意志伝達は日常生活の中では重要なことです。
この絵本はアナログにこだわり場所や相手を選ばず、誰にでも簡単にご利用が可能です。日常生活に必要な言葉を、文字やイラストで簡潔に表現てあるので、指さすことで簡単に意思疎通できます。

用途会話に障害がある方とのコミュニケーションを、円滑に取るために作られた筆談用絵本です材質YUPO紙(表面コーティング加工)寸法(mm)258×185質量(g)200ページ数28内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17405319650188
4,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする