ルーフキャリアマウント

ルーフキャリアマウント - ネオプロト(NEOPLOT)ルーフキャリアマウント - ネオプロト(NEOPLOT)ルーフキャリアマウント - ネオプロト(NEOPLOT)ルーフキャリアマウント - ネオプロト(NEOPLOT)ルーフキャリアマウント - ネオプロト(NEOPLOT)ルーフキャリアマウント - ネオプロト(NEOPLOT)ルーフキャリアマウント - ネオプロト(NEOPLOT)ルーフキャリアマウント - ネオプロト(NEOPLOT)

ルーフキャリア(Tスロットボルト仕様)にROTOPAXロトトラックスや4ガロンコンテナ等を搭載するためのブラケットです。 取付角度の調整機能付きでルーフキャリアへの固定はTスロットボルトを使用します。(ROTOPAXパックマウント、ロトトラックス、4ガロンコンテナ等は別売です。)

材質プレート:スチール(SAPH440 t=2.3)/アジャストブラケット:ステンレス(SUS304 t=2.0)ブラック許容荷重(kg)15プレート寸法(mm)900×95加工関連部品【品番】PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-RTX-BLACK / PRX-4G主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)内容量1個
注意
※お買い求めになる前に付属するTスロットボルト(ヘッドサイズ:縦13mm×横19mm×高さ5.5mm)が使用できるルーフキャリアであることをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17438368NPRX-CM1
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする