ロトトラックス トラクションボード

ロトトラックス トラクションボード - RotopaX(ロトパックス)ロトトラックス トラクションボード - RotopaX(ロトパックス)ロトトラックス トラクションボード - RotopaX(ロトパックス)ロトトラックス トラクションボード - RotopaX(ロトパックス)ロトトラックス トラクションボード - RotopaX(ロトパックス)ロトトラックス トラクションボード - RotopaX(ロトパックス)ロトトラックス トラクションボード - RotopaX(ロトパックス)

RototraXは、RotopaXマウント類と互換性があり、スタックした際に使用する脱出用アイテムです。RotopaXコンテナと同じ技術で製造された耐久性の高いトラクションボードです。トラクションボードをロトパックスのコンテナの上に固定する場合には、1.75ガロンエクステンション(RX-1.75EXT)を使用してください。標準マウントは使用できません。マウント穴ピッチ:17-1/4インチ(43.8cm)
販売備考:適合するパックマウントは、ロックパックマウントとデラックスパックマウントです。サイズ:1143×330.2mm、重量:約5.22kg(1組)

材質合成樹脂寸法(mm)1143×330.2備考取付けには、別売のロックパックマウントまたはデラックスパックマウントが必要です。型番PRX-RTXキット内容ロトトラックストラクションボード×2関連部品品番:PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,NPRX-CM1,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-0620,NPRX-PS25,PRX-UMP,内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17441396RTX-ORANGEオレンジ(橙)
29,500
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
17441387RTX-BLACKブラック(黒)
32,000
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
17441405RTX-REDレッド(赤)
29,500
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする