SUVエアマットレス

SUVエアマットレス KLYMIT(クライミット)

メーカー名:クライミット
メーカー品番:06SMGR01A
高耐久性PVC製マットレスで、上面は起毛表面になっており心地よい手触りです。車用の後部座席とトランクに合わせてT字形状になっていますので位置がずれにくく、円形ビーム構造でどんな体勢でも体にフィットします。12Vシガーソケット用電動ポンプ付属で、1~2分程度で膨らませることができます。コンパクトに収納できるサック付き。
販売備考:付属品:12Vシガーソケット用電動ポンプ、補修パッチ、収納袋、英語取扱説明書。エア充填後サイズ:約185×142×18(H)cm / 重量:約4kg
色[カラー]:ベージュ
重量[キログラム]:4
材質[素材]:高耐久PVC
使用箇所:後部座席・トランク
付属品:12Vシガーソケット用電動ポンプ、補修パッチ、収納袋
備考:表面は起毛加工になっており滑りにくく手触りも良いです。
使用上の注意:使用時尖ったものを付近に置く際などは製品に穴が開かないように十分ご注意ください。
関連商品:品番:09SAGR01B,09SCGR01A,09STGR01D
高さ:18
幅:142
奥行(引き):185
収納サイズ:46 x 18 x 15cm

付属品12Vシガーソケット用電動ポンプ、補修パッチ、収納袋 材質高耐久PVC 質量(kg)4kg ベージュ 備考表面は起毛加工になっており滑りにくく手触りも良いです。 幅(cm)142 高さ(cm)18 使用箇所後部座席・トランク 関連部品【品番】09SAGR01B,09SCGR01A,09STGR01D 奥行き(cm)185(引き) 収納時寸法(cm)46×18×15cm 内容量1個
注意
※使用時尖ったものを付近に置く際などは製品に穴が開かないように十分ご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17440495 06SMGR01A
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする