カートップダッフル

カートップダッフル ライトラインギア カートップダッフル ライトラインギア カートップダッフル ライトラインギア カートップダッフル ライトラインギア カートップダッフル ライトラインギア カートップダッフル ライトラインギア カートップダッフル ライトラインギア カートップダッフル ライトラインギア

カートップダッフルは、クルマのルーフに手軽に取付けて荷物を運べる防水ダッフルバッグです。ルーフバーがない車種にもドアのウェザーストリップに付属クリップを使用して取り付け可能です。ウレタンコーティングされたジッパーも防水性能に寄与します。同サイズでも別サイズのカートップでも、2つ並べてバックル連結してクルマへ装着可能です。付属ストラップ類を収納する内ポケット装備。
販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。

特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。 付属品ショルダーストラップ×2、カールーフ固定用ストラップ×4、カールーフ固定用クリップ×4 適合汎用 材質PVC ブラック(黒) 内容量1個
注意
※ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。走行する際には、必ず点検を行いストラップに緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17441335 100J87-C ダッフルバッグ(120L)×1、ショルダーストラップ×2、カールーフ固定用ストラップ×4、カールーフ固定用クリップ×4 約812×381×381(H) 約120 【品番】PRG-100652 / PRG-100662 / PRG-100J86-C
18,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17441351 100J86-C ダッフルバッグ(60L)×1、ショルダーストラップ×2、カールーフ固定用ストラップ×4、カールーフ固定用クリップ×4 約635×330×298(H) 約60 【品番】PRG-100652 / PRG-100662 / PRG-100J87-C
16,500
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする