曜日別特売

トランスフォーミング ルーフバスケット

トランスフォーミング ルーフバスケット - 3D U ACE(スリーディーユーエース)トランスフォーミング ルーフバスケット - 3D U ACE(スリーディーユーエース)トランスフォーミング ルーフバスケット - 3D U ACE(スリーディーユーエース)トランスフォーミング ルーフバスケット - 3D U ACE(スリーディーユーエース)トランスフォーミング ルーフバスケット - 3D U ACE(スリーディーユーエース)トランスフォーミング ルーフバスケット - 3D U ACE(スリーディーユーエース)トランスフォーミング ルーフバスケット - 3D U ACE(スリーディーユーエース)トランスフォーミング ルーフバスケット - 3D U ACE(スリーディーユーエース)

フラットポジションとバスケットポジションどちらにもトランスフォーム可能な、日本でも特許取得済みのルーフラック。ほとんどの形状のバーに適合可能です。フラットにしてボードなどの長尺物も積載できます。街乗りの際にはフラットでスタイリッシュに、レジャー時にはバスケットにして積載などシーンによってポジションを変えることもできます。
販売備考:フラットポジションへトランスフォーム可能な車用ルーフバスケットです。最大積載量74kg ※海外輸入品のため輸送などで表面に若干キズなどがつく場合がございますがご了承ください。

材質カーボンスチール(高炭素鋼)区分ルーフバスケット耐荷重(kg)75長さ(cm)136表面処理ダブル電着コート高さ(cm)フラット時:3.0 / バスケット時:20.8内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
幅(cm)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174411596126M-BLACK15ブラックM73.56126M
43,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
174411686126M-BROWN15コヨーテブラウンM73.56126M
43,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
174411776126M-GREEN15レンジャーグリーンM73.56126M
43,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
174411956126L-BROWN16.5コヨーテブラウンL108.56126L
48,900
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
174412116126L-GREEN16.5レンジャーグリーンL108.56126L
48,900
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
174411866126L-BLACK16.5ブラックL108.56126L
48,900
46,980
51,678(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする