トランクキャリア用スペーサー

トランクキャリア用スペーサー - Revo Rack(レボラック)トランクキャリア用スペーサー - Revo Rack(レボラック)トランクキャリア用スペーサー - Revo Rack(レボラック)トランクキャリア用スペーサー - Revo Rack(レボラック)

メーカー名:レボラック
メーカー品番:SSK
販売備考:同社製トランクキャリア用25mmUPスペーサー
色[カラー]:ブラック
キット内容:25mmスペーサー×3,専用ボルト×3
関連商品:品番:PL-RR01,PL-RR04
高さ:2.5
幅:2

適合汎用セット内容25mmスペーサー×3 / 専用ボルト×3ブラック幅(cm)2高さ(cm)2.5関連部品【品番】PL-RR01 / PL-RR04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17441360SSK
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする