薄くて軽い抗菌まな板

薄くて軽い抗菌まな板 - 三洋化成薄くて軽い抗菌まな板 - 三洋化成薄くて軽い抗菌まな板 - 三洋化成

板厚8mm軽量スリムタイプ。まな板屋さんがつくったまな板。抗菌剤入りで清潔さを保ちます。うすくて軽く持ち運びがしやすい。持ち上げる際に指の当たる厚み部分に丸みをもたせ、手にも優しい形状です。取っ手をなくして調理面積を広くしました。両面シボ加工で滑りにくい。表と裏の両面を使用できます。日本製。

用途まないた カッティングボード材質ポリエチレンホワイト耐熱温度(℃)約70内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17442419UKN-SS約縦20×横26×厚さ0.8
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
17442428UKN-MM約縦22×横33×厚さ0.8
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
17442437UKN-SL約縦24×横36×厚さ0.8
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする