タフガードTPUまな板

タフガードTPUまな板 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]タフガードTPUまな板 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]タフガードTPUまな板 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]タフガードTPUまな板 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]タフガードTPUまな板 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]タフガードTPUまな板 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]タフガードTPUまな板 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]タフガードTPUまな板 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

キズがつきにくい新素材TPU(熱可塑性ポリウレタン)のまな板。元に戻ろうとする復元力が働きキズが付きにくく衛生的。ゴムのようなやわらかさで滑りにくくやさしい刃あたり。折り曲げて使えるので、切った食材をそのまま鍋などに入れられて便利です。両面使えるので、表面と裏面で使い分けができます。汁漏れ防止のフチ付き(片面のみ)。食洗機対応でお手入れもラクラク。フックに吊るして収納できます。SIAA抗菌加工&銀イオン配合で菌の増殖を抑制します。

用途シートまな板 耐熱 カッティングボード 薄い やわらかい 軽い 軽量材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)耐熱温度(℃)約140内容量1枚
注意
※本製品は一般的なプラスチック製、木製まな板に比べキズがつきにくい素材ですが、包丁などで強く切りつけたりするとキズがつきます。キズがつかない事を保証するものではございませんので、予めご了承ください。
※火のそばに置かないでください。
※熱い鍋などをのせないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17442175-L約240約24×36×厚さ0.2(フチ部を含む高さ0.27)
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
17442191-S約170約20×30×厚さ0.2(フチ部を含む高さ0.27)
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする