のびのび7連ガー
ラクラク干せて取り入れワンタッチ!伸縮タイプ。折りたたみ式ハンガーなのでTシャツなどの首元から差し込め、伸ばさずに簡単に干せます。取り入れもつまみをつまめばワンタッチで取り込めます。ハンガーのアーム部が伸縮タイプなので長さを調節でき、脇の下や折り重なる部分の乾きを早めます。縦吊り用フックがついているので省スペースで収納できます。ハンガーはひとつずつ取り外して単体でも使用できます。
用途7連式ハンガー 洗濯ハンガー 物干しハンガー 洗濯物干し
材質ポリプロピレン、硬鋼線
色ブルー
質量(g)846
対応直径約3cmまでの竿
寸法(cm)【横式使用時】52×45~62×47.5~51.5【横式収納時】52×10×60【縦式使用時】6×45~62×73~77【縦式収納時】10×10×86.5
内容量1個