RY3006 ロングスリーブシャツ

RY3006 ロングスリーブシャツ - YAMAHA(ヤマハ)RY3006 ロングスリーブシャツ - YAMAHA(ヤマハ)RY3006 ロングスリーブシャツ - YAMAHA(ヤマハ)RY3006 ロングスリーブシャツ - YAMAHA(ヤマハ)

ヤマハロゴ入り長袖シャツを定番化。
しなやかで手触りと通気性が良い快適なオックスフォードボタンダウン長袖シャツです。
一年を通して長く着用いただけます。

混率(%)ポリエステル65、綿35、オックスフォード内容量1着
注意
※洗濯表記を守ってお手入れをしてください。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1745466090792AE55M00ホワイトM455978
9,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745466990792AE55L00ホワイトL476180
9,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745467890792AE55X00ホワイトXL496182
9,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745468790792AE55300ホワイト3L516184
9,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745469690792AE56W00グレーS435772
9,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745470590792AE56M00グレーM455978
9,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745472190792AE56L00グレーL476180
9,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745473090792AE56X00グレーXL496182
9,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745473990792AE56300グレー3L516184
9,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745474890792AE57W00ブルーS435772
9,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745475790792AE57M00ブルーM455978
9,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745476690792AE57L00ブルーL476180
9,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745477590792AE57X00ブルーXL496182
9,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745479190792AE57300ブルー3L516184
9,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
1745465190792AE55W00ホワイトS435772
9,500
8,598
9,458(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする