YAMAHA(ヤマハ)
RY3007 ショートスリーブシャツ
ヤマハロゴ入り半袖シャツを定番化。
しなやかで手触りと通気性が良い快適なオックスフォードボタンダウン半袖シャツです。
混率(%)
ポリエステル65、綿35、オックスフォード
内容量
1着
注意
※洗濯表記を守ってお手入れをしてください。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17454800
90792AE58W00
ホワイト
S
43
23
72
¥
8,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454809
90792AE58M00
ホワイト
M
45
24
78
¥
8,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454818
90792AE58L00
ホワイト
L
47
25
80
¥
8,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454827
90792AE58X00
ホワイト
XL
49
26
82
¥
8,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454836
90792AE58300
ホワイト
3L
51
26
84
¥
8,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454845
90792AE59W00
グレー
S
43
23
72
¥
8,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454861
90792AE59M00
グレー
M
45
24
78
¥
8,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454870
90792AE59L00
グレー
L
47
25
80
¥
8,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454879
90792AE59X00
グレー
XL
49
26
82
¥
8,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454888
90792AE59300
グレー
3L
51
26
84
¥
8,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454897
90792AE60W00
ブルー
S
43
23
72
¥
8,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454906
90792AE60M00
ブルー
M
45
24
78
¥
8,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454915
90792AE60L00
ブルー
L
47
25
80
¥
8,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454931
90792AE60X00
ブルー
XL
49
26
82
¥
8,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17454940
90792AE60300
ブルー
3L
51
26
84
¥
8,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください