曜日別特売

台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス

オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。

仕様風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで出力2入力/4出力 デジタルI/O; 4~20mAひょう量(kg)60 /150電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(別売)最小表示(g)5 ; 10本体寸法(mm)903 x 665 x 400計量皿寸法(mm)500 x 400計測単位カスタム; グラム; キログラム; メートルトン通信方式RS232 (標準装備); ; USBホスト(別売); ; Ethernet (アクセサリとして入手可能)材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで20時間内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17463997D52P150RTDL2JP+SF40A/BT
271,100
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473036D52P150RTDL2JP+SF40A/BT
271,100
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする