曜日別特売

台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス

さまざまな産業分野に対応する台はかり
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
デザインの特徴/ユーザー設定 15000d/3000e、150%過負荷保護、上下限の状況を表示とブザー音で設定可能なチェックモード、日本語を含めた複数のオペレーション言語、選択可能な環境設定および自動印字設定、自動電源オフ、コントラスト要請、スクリーンセーバー、自動風袋引き

出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属)計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売);ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト)アプリケーション質量、個数計量、チェック質量/チェック個数、%質量、動物計量(表示値ホールド)バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
ひょう量(kg)
最小表示(g)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
プラットホーム寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17460366D52P60RQDL2JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)30 /602 ; 5400 x 400
オープン
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17460375D52P60RQDL2JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)30 /602 ; 5400 x 400
オープン
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463866D52P15RQDR1JP+SF40A/BT2025/06/150.5 ; 1305 x 305
255,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463970D52P60RQDL2JP+SF40A/BT30 /602 ; 5400 x 400
265,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464006D52P150RTDX2JP+SF40A/BT60 /1505 ; 10610 x 457
273,400
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466386D52P15RQDR1JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)2025/06/150.5 ; 1305 x 305
オープン
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466395D52P15RQDR1JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)2025/06/150.5 ; 1305 x 305
オープン
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469405D52P60RQDL2JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)30 /602 ; 5400 x 400
オープン
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469421D52P60RQDL2JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)30 /602 ; 5400 x 400
オープン
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472905D52P15RQDR1JP+SF40A/BT2025/06/150.5 ; 1305 x 305
255,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473009D52P60RQDL2JP+SF40A/BT30 /602 ; 5400 x 400
265,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473045D52P150RTDX2JP+SF40A/BT60 /1505 ; 10610 x 457
273,400
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17475425D52P15RQDR1JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)2025/06/150.5 ; 1305 x 305
オープン
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17475441D52P15RQDR1JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)2025/06/150.5 ; 1305 x 305
オープン
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする