オーハウス
台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。
経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。
仕様
風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで
出力
該当なし
ひょう量(kg)
30
電源
ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)
最小表示(g)
5
計測単位
グラム; キログラム
通信方式
RS232 (別売)
ディスプレイ
赤色LED
プラットホーム寸法(mm)
350×300
バッテリー寿命
充電式バッテリーで80時間
正味質量(kg)
11
内容量
1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17463175
D24PE30FR+SF40A/BT
¥
163,100
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466429
D24PE30FR+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466438
D24PE30FR+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472221
D24PE30FR+SF40A/BT
¥
163,100
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17475468
D24PE30FR+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17475477
D24PE30FR+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500