曜日別特売

クリック・トルク

クリック・トルク - Weraクリック・トルク - Weraクリック・トルク - Weraクリック・トルク - Weraクリック・トルク - Weraクリック・トルク - Wera

クリックトルクX 7 トルクレンチ、交換可能なインサートツール14×18 ミリ用取付具付き
デフォルト値の設定やそれをセーブする機能、ヴェラ独自の強固なデザインにより、このシリーズのトルクレンチは、トルク制御の締め付け(時計回りのトルクレンチ)でも緩め(オープントルクレンチ)でもすべてのボルトを用いた作業に最適です。
トルク値を簡単に設定し、保存することができます。
目盛りで読み取りが可能です。
目盛り値を調整すると、カチンと音が聞こえ、触覚でもクリックが伝わります。
設定されたトルク値に達すると、クリック音が鳴ると共に、振動も手に届きます。
レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます

用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8422材質特殊工具鋼全長(mm)395差込角(mm)14×18トルク調整範囲(N・m)10~100最小目盛(N・m)0.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17492286343975
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする