トルクドライバー トルクバリオ ESD

トルクドライバー トルクバリオ ESD - Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー トルクバリオ ESD - Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー トルクバリオ ESD - Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー トルクバリオ ESD - Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー トルクバリオ ESD - Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー トルクバリオ ESD - Wiha(ビーハ/ノガ)

電子部品を静電気破壊から守るESDタイプです。
設定トルクはディスプレイ上で数値で確認できるので分かり易いです。
設定されたトルク値に達すると、はっきりと音と触覚で認識できます。
設定トルクを超えるとブレードがハンドル内部をすべる構造になっておりオーバートルクを防ぎます。
付属のトルク設定ツールで容易にトルク設定が出来ます。
付属の対辺6.35mmビットホルダーか2859シリーズブレードを直接挿入して使用します。

用途電子部品等のトルク管理に。適合IEC61340-5-1、DIN EN ISO 6789セット内容トルクドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、トルク設定用ツール材質ハンドル:TPE/ポリアミド、ビットホルダ:工具鋼、ケース:PVC差込角(mm)4適合ビット2859シリーズ表面抵抗10(6乗) オームー10(9乗)オーム内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
精度(%)
トルク調整範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1749277628824045688-249123127トルク:±100.04~0.46
オープン
30,980
34,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
1749304728824100688-249623127トルク:±60.4~1.0
オープン
30,980
34,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
1749305628824200688-249930131トルク:±60.5~2.0
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする