PROPRETE×e-LABO スマートペール45L パッキン付防臭フタ

PROPRETE×e-LABO スマートペール45L パッキン付防臭フタ リブプラス PROPRETE×e-LABO スマートペール45L パッキン付防臭フタ リブプラス PROPRETE×e-LABO スマートペール45L パッキン付防臭フタ リブプラス PROPRETE×e-LABO スマートペール45L パッキン付防臭フタ リブプラス PROPRETE×e-LABO スマートペール45L パッキン付防臭フタ リブプラス PROPRETE×e-LABO スマートペール45L パッキン付防臭フタ リブプラス PROPRETE×e-LABO スマートペール45L パッキン付防臭フタ リブプラス PROPRETE×e-LABO スマートペール45L パッキン付防臭フタ リブプラス

大容量の45Lサイズ。狭いところにも置けるスリムな本体。袋止めホルダーが付いているので、袋をしっかり固定できます。フタは開けたまま固定が可能。ステンレス製ロック付きの防臭タイプ。ニオイが漏れにくいパッキン付き。

材質本体・フタ本体/ポリプロピレン、ロック/ステンレス、パッキン/ポリエチレン、袋止めホルダー/スチール 質量(kg)2.06 ホワイト 容量(L)45 寸法(cm)23×45×61 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17481156 ELP-SP45DEO
オープン
3,598
3,958 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする