ベスト[測定用品]
板ゴムマグネット
フェライト磁石
材質
フェライト
長さ(mm)
1000
内容量
1個(1枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
吸着力(kg)
ガウス(G)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17480727
0117-041
10
2
幅10×長さ30mm:0.11
200
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17480736
0117-042
19
2
幅19×長さ30mm:0.37
200
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17480745
0117-043
15
3
/幅15×長さ30mm:0.18
600
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17480761
0117-044
29
3
/幅29×長さ30mm:0.55
600
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください