ベスト[測定用品]
ネオジウム磁石
ネオジウム磁石
材質
ネオジウム
厚さ(mm)
1.5
吸着力(kg)
0.16
ガウス(G)
3000
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17480955
0117-074
1個(2個)
3
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17480971
0117-075
1個(2個)
5
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17480980
0117-076
1個(2個)
3
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17480989
0117-077
1個(1個)
3
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17480998
0117-078
1個(2個)
3
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください