曜日別特売

単能型トルクドライバー

単能型トルクドライバー - GEDORE

六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。
意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。
アルミニウムで非常に軽く、正確なトルクで締め付けができます。
独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。
何度も同じトルクで締め付けを行う際に非常に便利です。

用途電子機器組立、ミリタリー関連。材質アルミニウム差込角(mm)6.35精度(%)±6適合ビット対辺6.35負荷方向適合ビット(mm)6.35内容量1個
注意
※使用時には、お客様でのトルク値設定が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174930901471457693-96821270.5~4.0
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
174930991228501693-96831372.5~13.6
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする